{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | DREMASTER | |
| Longueur de levier avec mesure étalon usine l3 | 32 mm | |
| Réglage de la valeur de déclenchement | propriété réglable | |
| Unité de mesure couple | Nm | |
| Couple min., Nm | 40 | |
| Couple max., Nm | 200 | |
| Réglage de la valeur de déclenchement | avec vernier de réglage | |
| Matériau outil | acier pour traitement thermique | |
| Surface outil | avec vernis | |
| Diamètre axe de tourillon | 16 mm | |
| Unité de mesure graduation | Nm | |
| Graduation 1 trait | 10 Nm | |
| Unité de couple | Nm; lbf ft | |
| Principe de déclenchement | déclenchement à course courte mécanique | |
| Signal de déclenchement | signal acoustique; signal haptique | |
| Type de produit | clé dynamométrique | |
| Sens de serrage | a droite-A gauche | |
| Forme de la connexion | pour outils emboîtables (axes de tourillon) | |
| Métrologie | fonctionnement mécanique | |
| Fonctions de mesure | couple | |
| Affichage | mode analogique | |
| Précision du couple dans le sens horaire | 3 % | |
| Précision du couple dans le sens antihoraire | 3 % | |
| Déclaration de conformité fabricant | oui | |
| Norme | DIN EN ISO 6789-2 | |
| Longueur totale L | 230 mm |
| Référence article | 2641526 | |
| EAN / GTIN | 4002805931592 | |
| Réf. fabricant | 2641526 | |
| Article hors catalogue | L60160 999 | |
| Fabricant/personne responsable | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |