Șurubelniță SoftFinish® cheie tubulară triunghiulară M6 x 125 mm

Cod articol.: 26216
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Sculă cu biţi

Identificare și clasificare

Cod articol 26216
EAN / GTIN 4010995262167
Număr producător 26216
L-Număr L60070 2801
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

  • Vă crește eficiența: Concept unic de dimensiune a mânerului Wiha cu un echilibru optim între rezistență și control
  • Vă protejează sănătatea: Cu mânerul patentat SoftFinish® pentru o muncă delicată pentru mâini și mușchi
  • Recomandat de medicii și terapeuții din AGR! DIN 22416

Caracteristică:

  • Unealtă electrică: Nr
  • SB - ambalare: Nr
  • Articole ESD: Nr
  • Triunghiulară externă: M6
  • Dimensiune de colț triunghiular extern (mm): 10,05 mm
  • Diametru exterior (mm): 16 mm
  • Diametru mâner (mm): 30 mm
  • Lungime totală (mm): 236 mm
  • Lungimea lamei vizibile (mm): 125 mm
  • Cu baterie / baterie: Nr