Destornillador SoftFinish® cuadrado M6 x 125 mm

Número de artículo: 26216
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Longitud de varilla 125 mm
Características del mango Forma ergonómica; antideslizante
Tipo de asa Mango estándar
Longitud de mango 111 mm
Protección desenrollado
Diámetro exterior, Para tornillos triangulares externos 16 mm
Tipo de producto Llave de vaso
Material acero al cromo-vanadio
Superficie aplicación mate cromada; material endurecido
Longitud total 236 mm
Accionamiento Mango
Salida de velocidad Para tornillos triangulares externos

Identificación y clasificación

Número de artículo 26216
EAN / GTIN 4010995262167
Número del fabricante 26216
Número L L60070 2801
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Aumenta su eficiencia: Concepto único de tamaños de mango de Wiha con equilibrio óptimo entre fuerza y control.
  • Protege su salud: Con diseño del mango SoftFinish® patentado , protegemos las manos y los músculos a la hora de trabajar. Recomendado por profesionales de la medicina y terapeutas de la asociación alemana AGR de seguridad postural en el trabajo.
  • Aplicación: Para tornillos triangulares DIN 22424 y tuercas triangulares DIN 22425.
  • Varilla: Acero al cromo-vanadio-molibdeno de alta calidad, templado continuo, cromado mate.
  • DIN 22416.

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • Cabezas triangulares: M6
  • Ancho del triangulo exterior (mm): 10.05 mm
  • Diametro exterior (mm): 16 mm
  • Diámetro del mango (mm): 30 mm
  • Longitud Total (mm): 236 mm
  • Longitud de la varilla visible (mm): 125 mm
  • con batería / batería recargable: No