Šroubovák SoftFinish Nástrčný klíč trojhran M6 x 125 mm

Artiklové číslo: 26216
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Délka čepele 125 mm
Vlastnosti rukojeti Ergonomické; protiskluzové
Typ rukojeti Standardní rukojeť
Délka rukojeti 111 mm
Ochrana proti odvalení ano
Vnější průměr, Pro šrouby s vnějším trojhranem 16 mm
Druh produktu Nástrčný klíč
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch kalené; matně chromované
Celková délka 236 mm
Pohon Rukojeť
Výstup Pro šrouby s vnějším trojhranem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 26216
EAN / GTIN 4010995262167
Číslo výrobce 26216
L-číslo L60070 2801
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Zvýší vaši efektivnost: Jedinečná koncepce velikostí rukojetí Wiha s optimálním vyvážením mezi silou a ovládáním
  • Šetří zdraví: S patentovaným designem rukojeti SoftFinish pro práci šetrnou vůči rukám a svalům
  • Doporučený lékaři a tksapeuty sdružení AGR! Použití: Pro trojhranné šrouby DIN 22424 a trojhranné matice DIN 22425
  • Pro použití v mechanice DIN 22416

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • ESD článek: Ne
  • Vnější trojhran: M6
  • Rozměr přes roh vnějšího trojhranu (mm): 10.05 mm
  • Vnější průměr (mm): 16 mm
  • Průměr rukojeti (mm): 30 mm
  • Celková délka (mm): 236 mm
  • Viditelná délka čepele (mm): 125 mm
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne