{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Longueur lame | 125 mm | |
| Caractéristiques poignée | propriété antidérapante; propriété ergonomique | |
| Type de poignée | poignée standard | |
| Longueur poignée | 111 mm | |
| Protection anti-glissement | oui | |
| Diamètre extérieur, pour vis à tête triangulaire mâles | 16 mm | |
| Type de produit | clé à douilles | |
| Matériau | acier au chrome-vanadium | |
| Surface | chromage mat; trempage | |
| Longueur totale | 236 mm | |
| Transmission | poignée | |
| Entraînement de sortie | pour vis à tête triangulaire mâles |
| Référence article | 26216 | |
| EAN / GTIN | 4010995262167 | |
| Réf. fabricant | 26216 | |
| Article hors catalogue | L60070 2801 | |
| Fabricant/personne responsable | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |