VCGT 110302 HB7310

Cod articol: 261453 HB7310

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    20,10 € / buc.
  • de la 10 buc.
    16,75 € / buc.
La cerere
În stoc
1.529 livrabil imediat

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă VCGT 110302
Rază la colţ 0,2 mm
Categorie HB7310
Materialul sculei Carbura
Aplicaţia principală N
Condiţie de tăiere continuu
Sfărâmător de aşchii AM
Toleranţă G
Adâncime de tăiere ap 0,1 mm - 4 mm
Avans f 0,05 mm/rot - 0,5 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 350 m/min - 600 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Codificare finisare / degroşare Degroşare; Finisare; Degroşare-finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 261453 HB7310
EAN / GTIN 4045197671547

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
Alu > 10% Si
N
CuZn
N
continu
 
Umiditate maximă
 

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule