DCMT 11T308 IC807

Cod articol: 260395 IC807
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
79 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ISOTURN
Cod ISO Plăcuţă amovibilă DCMT 11T308
Rază la colţ 0,8 mm
Categorie IC807
Materialul sculei Carbură
Aplicaţia principală P
Condiţie de tăiere continuă
Sfărâmător de aşchii F3P
Adâncime de tăiere ap 0,15 mm - 2 mm
Avans f 0,08 mm/rot - 0,3 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 50 m/min - 245 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Codificare finisare / degroşare Finisare
Denumirea producătorului DCMT 11T308-F3P IC807
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260395 IC807
EAN / GTIN 7291075338157
Număr producător 3320686

Descriere

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.