{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | 260381 PR1425 | |
| Formă de bază | Rombic | |
| Grosimea plăcuței de tăiere S | 2,38 mm | |
| Lungimea plăcuței de tăiere L | 3,47 mm | |
| Model cu plăcuță | neutru | |
| Lungimea muchiei așchietoare l | 7,8 mm | |
| Diametrua plăcuței de tăiere d | 6,35 mm | |
| Rază la colţ R | 0,2 mm | |
| Unghi la colţ | 55 grad | |
| Unghi de aşchiere | 15 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) | 7 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) | 0 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere plană) | 0 grad | |
| Cod ISO | DCGT070202 | |
| Execuție spargere așchii | MFP-GF | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Grupa de aşchiere | M (oțel inoxidabil) | |
| Grupă de aplicaţii ale sculelor | M | |
| Material tăiș, denumire producător | PR1425 | |
| Strat de acoperire | MEGACOAT | |
| Placă de tăiere grosime T | 2,38 mm | |
| Tip de fixare placă de tăiere | S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură) | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere | DC0702023N | |
| Denumire Inserție de tăiere | DCGT070202 | |
| Tip produs | Plăcuţă | |
| Cu cod ISO | da | |
| Standard | DIN ISO 1832 | |
| Număr de tăişuri | 2 buc. | |
| Direcţie de utilizare | neutru | |
| Recomandat pentru material | Oțel inoxidabil (M) | |
| Clasa de toleranţă | G | |
| Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
| Tip de fixare | Alezaj | |
| Sfărâmător de aşchii | da | |
| Condiţie de tăiere | permanent | |
| Greutate | 2 g | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 260381 PR1425 | |
| EAN / GTIN | 4960664639540 | |
| Număr producător | TKD03441 | |
| Producător/responsabil | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |