{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de tăişuri | 2 buc. | |
| Executarea tăierii | Cu margini ascuțite (F) | |
| Denumire Inserție de tăiere | DCGT070202 | |
| Categorie | PR1725 | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Grupa de aşchiere | M (oțel inoxidabil); P (oţel) | |
| Rază la colţ R | 0,2 mm | |
| Strat de acoperire | Megacoat Nano | |
| Clasa de toleranţă | G | |
| Execuție spargere așchii | MFP-SK | |
| Denumirea producătorului | DC.T 070202 | |
| Formă de bază | Rombic | |
| Grosime plăcuță de tăiere S | 2,38 mm | |
| Versiune plăcuță de tăiere | neutru | |
| Lungime muchie așchietoare l | 7,8 mm | |
| Înălțime muchie așchietoare | 2,38 mm | |
| Diametru plăcuță de tăiere d | 6,35 mm | |
| Unghi la colţ | 55 grad | |
| Unghi de aşchiere | 18 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) | 7 grad | |
| Cod ISO | DCMT070202 | |
| Diametrul orificiului de fixare | 3 mm | |
| Adâncimea de tăiere – intervalul de lucru recomandat, min. | 0,2 mm | |
| Adâncimea de tăiere – intervalul de lucru recomandat, max. ap max | 1,5 mm | |
| Adâncimea de tăiere ap, min. | 0,15 mm | |
| Adâncimea de tăiere ap, max. | 1,75 mm | |
| Viteza de tăiere – aplicație principală, min. | 60 m/min | |
| Viteza de tăiere – aplicație principală, max. | 200 m/min | |
| Viteza de tăiere – aplicație secundară, min. | 50 m/min | |
| Viteza de tăiere – aplicație secundară, max. | 150 m/min | |
| Alimentare, min. fz | 0,03 mm/rot | |
| Alimentare, max. fz | 0,2 mm/rot | |
| Material tăiș, denumire producător | PR1725 | |
| Placă de tăiere grosime T | 2,38 mm | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 | DC0702023N | |
| Tip produs | Plăcuţă | |
| Cu cod ISO | da | |
| Direcţie de utilizare | neutru | |
| Recomandat pentru material | Oțel (P); Oțel inoxidabil (M) | |
| Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
| Tip de fixare | Alezaj | |
| Sfărâmător de aşchii | da | |
| Condiţie de tăiere | întrerupt | |
| Greutate | 22 g | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 260381 PR1725 | |
| EAN / GTIN | 4960664923410 | |
| Număr producător | TLM40224 | |
| Producător/responsabil | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |