• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Soustružnické vyměnitelné břitové destičky DC.T 070202, pro vyhlazování

Artiklové číslo: 260381 PR1425
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Počet břitů 2 ks
Označení řezné destičky DCGT070202
Typ PR1425
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Rohový rádius R 0,2 mm
Povlak PVD
Toleranční třída G
Provedení lamače třísek MFP-GF
Mokré maximální vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce DCGT070202MFP-GF PR1425
Základní tvar Kosodélníkové
Tloušťka řezné destičky S 2,38 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany l 7,75 mm
Průměr řezné destičky d 6,35 mm
Rohový úhel 55 stupně
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 7 stupně
ISO kód DCGT070202
Minimální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu 0,05 mm
Maximální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu ap max 1,2 mm
Hloubka řezu ap, min 0,15 mm
Hloubka řezu ap, max 1,75 mm
Minimální řezná rychlost pro hlavní oblast použití 100 m/min
Maximální řezná rychlost pro hlavní oblast použití 150 m/min
Posuv za jednu otáčku, min. f 0,03 mm/ot.
Posuv za jednu otáčku, max. f 0,12 mm/ot.
Řezné materiály, označení výrobce PR1425
Tloušťka řezné destičky T 2,38 mm
Kódování oddělovacího místa řezné desky DC.T 070202
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 DC0702023N
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Norma DIN ISO 1832
Směr při použití neutrální
vhodné pro materiál Nerezová ocel (M); Ocel (P)
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Podmínka řezání průchozí
Počet možností použití 2 ks
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 260381 PR1425
EAN / GTIN 4960664639540
Číslo výrobce TKD03441.
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
Ocel < 1400 N/mm
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuální
 
nepravidelný
 
mokré max.