• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Plăcuță amovibilă pentru strunjire DC.T 070202, pentru prelucrare de finisare

Cod articol.: 260381 PDL010
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Formă de bază Rombic
Grosimea plăcuței de tăiere S 2,38 mm
Lungimea plăcuței de tăiere L 3,47 mm
Model cu plăcuță neutru
Lungimea muchiei așchietoare l 7,8 mm
Înălțimea muchiei așchietoare 2,38 mm
Diametrua plăcuței de tăiere d 6,35 mm
Rază la colţ R 0,2 mm
Unghi la colţ 55 grad
Lățimea șanfrenului C 0 mm
Unghi șanfrenului 0 grad
Unghi de aşchiere 27 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) 7 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) 0 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere plană) 0 grad
Unghi de degajare normal, muchie de tăiere principală 0 grad
Cod ISO DCGT070202
Diametrul orificiului de fixare 2,8 mm
Execuție spargere așchii AP
Material tăiș HC
Grupa de aşchiere N (metale neferoase)
Material tăiș, denumire producător PDL010
Strat de acoperire acoperit
Categorie PDL025
Placă de tăiere grosime T 2,38 mm
Tip de fixare placă de tăiere S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură)
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere DC0702023N
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 DC0702023N
Denumire Inserție de tăiere DCGT070202
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO ja
Standard DIN ISO 1832
Număr de tăişuri 2 buc.
Direcţie de utilizare neutru
Recomandat pentru material Materiale de prelucrat NE (N)
Clasa de toleranţă G
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Tip de fixare Alezaj
Sfărâmător de aşchii ja
Executarea tăierii Cu margini ascuțite (F)
Condiţie de tăiere întrerupt
Numărul de posibilități de utilizări 2 buc.
Greutate 2 g
Cuprins 10 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 260381 PDL010
EAN / GTIN 4960664882496
Număr producător DCGT070202AP
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Oţel < 1100 N/mm²
P
Oţel < 1400 N/mm²
P
continu
 
Umiditate maximă