• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 070202, für Schlichtbearbeitung

Artikel-Nr.: 260381 PR1425
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Befestigungsart Schneidplatte S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt)
Anzahl Schneiden 2 St.
Bezeichnung Schneidplatte DCGT070202
Sorte PR1425
Schneidstoff HM
Zerspanungsgruppe M (nichtrostender Stahl); P (Stahl)
Eckenradius R 0,2 mm
Beschichtung PVD
Toleranzklasse G
Ausführung Spanbrecher MFP-GF
nass max. geeignet
Kühlschmierstoff ja
Herstellerbezeichnung DCGT070202MFP-GF PR1425
Grundform rhombisch
Stärke Schneidplatte S 2,38 mm
Ausführung Schneidplatte neutral
Länge Schneidkante l 7,75 mm
Durchmesser Schneidplatte d 6,35 mm
Eckenwinkel 55 Grad
Normalfreiwinkel (Hauptschneide) 7 Grad
ISO-Code DCGT070202
Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, min. 0,05 mm
Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, max. ap max 1,2 mm
Schnitttiefe ap, min. 0,15 mm
Schnitttiefe ap, max. 1,75 mm
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. 100 m/min
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. 150 m/min
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,03 mm/U
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,12 mm/U
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung PR1425
Schneidplattendicke T 2,38 mm
Trennstellenkodierung Schneidplatte DC.T 070202
Trennstellenkodierung Schneidplatte nach ISO TS 13399-60 DC0702023N
Produktart Schneidplatte
mit ISO Code ja
Norm DIN ISO 1832
Einsatzrichtung neutral
geeignet für Material Stahl (P); rostfreier Stahl (M)
Schlicht / Schrupp-Zuordnung Schlichten
Befestigungsart Bohrung
Spanbrecher ja
Schnittbedingung durchgehend
Anzahl Nutzungsmöglichkeiten 2 St.
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 260381 PR1425
EAN / GTIN 4960664639540
Herstellernummer TKD03441.
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
Stahl < 1100 N/mm²
P
Stahl < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
nass maximal