Plăcuță amovibilă pentru strunjire DC.T 11T302, pentru finisare

Cod articol.: 260356 HB7010-2
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    10,27 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    8,56 € / 1 buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
1.107 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Formă de bază Rombic
Grosimea plăcuţei 3,97 mm
Placă de tăiere lungime 9,525 mm
Placă de tăiere model neutru
Lungimea muchiei de tăiere 11 mm
Rază la colţ 0,2 mm
Lăţime teşitură 0,2 mm
Unghi la colţ 55 grad
Unghi de aşchiere 15 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) 7 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) 7 grad
Cod ISO DCGT 11T302; DCMT 11T302
Diametrul orificiului de fixare 4,4 mm
Execuție spargere așchii SS
Material tăiș Carbură
Grupa de aşchiere P (oţel)
Material tăiș, denumire producător TiCN / Al2O3-Ti Verbund
Strat de acoperire TiCN
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere DC11T3023N
Denumire Inserție de tăiere DCMT11T302
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO ja
Standard DIN 4988
Număr de tăişuri 2 buc.
Direcţie de utilizare neutru
Recomandat pentru material Oțel (P)
Clasa de toleranţă M
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Tip de fixare Alezaj
Sfărâmător de aşchii ja
Executarea tăierii Rotunjită (E)
Condiţie de tăiere permanent
Greutate 60 g

Identificare și clasificare

Cod articol 260356 HB7010-2
EAN / GTIN 4069515020268
Număr producător 260356 HB7010-2
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Oţel < 1100 N/mm²
P
Oţel < 1400 N/mm²
P
continu
 
Umiditate maximă