Plăcuță amovibilă pentru strunjire DC.T 11T302, pentru finisare

Cod articol.: 260356 CU7010
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    8,41 € / 1 buc.
  • de la 10 bucăți
    7,01 € / 1 buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
447 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip de fixare placă de tăiere
S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură)
Număr tăişuri
2 buc.
Denumire Inserție de tăiere
DCMT 11T302
Categorie
CU7010
Material tăiș
Metaloceramice
Grupa de aşchiere
P (oţel)
Rază la colţ R
0,2 mm
Strat de acoperire
neacoperită
Clasa de toleranţă
M
Execuție spargere așchii
SS
Prelucrare uscată
recomandat
Lubrifiant de răcire
da
Formă de bază
Rombic
Grosime plăcuță de tăiere S
3,97 mm
Versiune plăcuță de tăiere
neutru
Diametru plăcuță de tăiere d
9,52 mm
Unghi la colţ
55 grade
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală)
7 grade
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară)
7 grade
Cod ISO
DCMT 11T302
Diametrul orificiului de fixare
4,4 mm
Adâncimea de tăiere – intervalul de lucru recomandat, min.
0,2 mm
Adâncimea de tăiere – intervalul de lucru recomandat, max. ap max
1,5 mm
Adâncimea de tăiere ap, min.
0,15 mm
Adâncimea de tăiere ap, max.
2,75 mm
Viteza de tăiere – aplicație principală, min.
90 m/min
Viteza de tăiere – aplicație principală, max.
210 m/min
Viteza de tăiere – aplicație secundară, min.
80 m/min
Viteza de tăiere – aplicație secundară, max.
140 m/min
Avans per rotație min. f
0,05 mm/rot
Avans per rotație max. f
0,2 mm/rot
Denumire standard material de tăiere, 2. Prioritate
P10
Denumire standard material de tăiere, 3. Prioritate
P10
Grupa de așchiere, specifică producătorului
P10
Zerspanungsgruppe Nebenanwendung
M (oțel inoxidabil)
Material tăiș, denumire producător
CU7010
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere
DC11T3023N
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60
DC11T3023N
Tip produs
Plăcuţă
cu cod ISO
da
Standard
DIN ISO 1832
Direcţie de utilizare
neutru
recomandat pentru material
Oțel (P)
Codificare finisare / degroşare
Degroşare-finisare
Tip de fixare
Alezaj
Sfărâmător de aşchii
da
Condiţie de tăiere
permanent
Numărul de posibilități de utilizări
2 buc.
Cuprins
o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 260356 CU7010
EAN / GTIN 4045197668967
Număr producător 260356 CU7010
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Oţel < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
GG(G)
K
Uni
 
continu
 
Uscat