{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Způsob upevnění řezné destičky |
S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
|
|
| Počet břitů |
2 ks
|
|
| Označení řezné destičky |
DCMT 11T302
|
|
| Typ |
HB7010-2
|
|
| Řezný materiál |
TK
|
|
| Skupina obrobitelnosti |
P (ocel)
|
|
| Rohový rádius R |
0,2 mm
|
|
| Povlak |
CVD
|
|
| Toleranční třída |
M
|
|
| Provedení lamače třísek |
SS
|
|
| Mokré maximální |
vhodný
|
|
| Chladicí a mazací prostředek |
ano
|
|
| Základní tvar |
Kosodélníkové
|
|
| Tloušťka řezné destičky S |
3,97 mm
|
|
| Provedení řezné destičky |
neutrální
|
|
| Průměr řezné destičky d |
9,525 mm
|
|
| Rohový úhel |
55 stupně
|
|
| Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) |
7 stupně
|
|
| Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) |
7 stupně
|
|
| ISO kód |
DCMT 11T302
|
|
| Průměr Upevňovací díry |
4,4 mm
|
|
| Minimální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu |
0,2 mm
|
|
| Maximální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu ap max |
1,5 mm
|
|
| Hloubka řezu ap, min |
0,15 mm
|
|
| Hloubka řezu ap, max |
2,75 mm
|
|
| Minimální řezná rychlost pro hlavní oblast použití |
150 m/min
|
|
| Maximální řezná rychlost pro hlavní oblast použití |
500 m/min
|
|
| Posuv za jednu otáčku, min. f |
0,07 mm/ot.
|
|
| Posuv za jednu otáčku, max. f |
0,25 mm/ot.
|
|
| Normované označení řezný materiál, 2. priorita |
P10
|
|
| Normované označení řezný materiál, 3. priorita |
P10
|
|
| Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce |
P10
|
|
| Řezné materiály, označení výrobce |
HB7010-2
|
|
| Kódování oddělovacího místa řezné desky |
DC11T3023N
|
|
| Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 |
DC11T3023N
|
|
| Druh produktu |
Břitová destička
|
|
| S kódem ISO |
ano
|
|
| Norma |
DIN ISO 1832
|
|
| Směr při použití |
neutrální
|
|
| vhodné pro materiál |
Ocel (P)
|
|
| Přiřazení dokončování / hrubování |
hrubování-dokončování
|
|
| Způsob upevnění |
Otvor
|
|
| Lamač třísek |
ano
|
|
| Podmínka řezání |
průchozí
|
|
| Počet možností použití |
2 ks
|
|
| Obsah |
jednotlivý díl
|
| Katalogové číslo | 260356 HB7010-2 | |
| EAN / GTIN | 4069515020268 | |
| Číslo výrobce | 260356 HB7010-2 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |