{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Formă de bază | Rombic | |
| Grosimea plăcuţei | 3,97 mm | |
| Placă de tăiere lungime | 9,525 mm | |
| Placă de tăiere model | neutru | |
| Lungimea muchiei de tăiere | 11,6 mm | |
| Rază la colţ | 0,2 mm | |
| Lăţime teşitură | 0,2 mm | |
| Unghi la colţ | 55 grad | |
| Unghi de aşchiere | 8 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) | 7 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) | 7 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere plană) | 0 grad | |
| Unghiul de ascuţire | 35 grad | |
| Cod ISO | DCGT 11T302; DCMT 11T302 | |
| Diametrul orificiului de fixare | 4,4 mm | |
| Execuție spargere așchii | VS | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Grupa de aşchiere | M (oțel inoxidabil) | |
| Material tăiș, denumire producător | TiCN/Al2O3 CVD layer | |
| Strat de acoperire | TiCN | |
| Categorie | HB7130-2 | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere | DC11T3023N | |
| Denumire Inserție de tăiere | DCMT11T302-VS | |
| Tip produs | Plăcuţă | |
| Cu cod ISO | ja | |
| Standard | DIN 4988 | |
| Număr de tăişuri | 2 buc. | |
| Direcţie de utilizare | neutru | |
| Recomandat pentru material | Oțel inoxidabil (M) | |
| Clasa de toleranţă | M | |
| Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
| Tip de fixare | Alezaj | |
| Sfărâmător de aşchii | ja | |
| Executarea tăierii | Rotunjită (E) | |
| Condiţie de tăiere | întrerupt | |
| Numărul de posibilități de utilizări | 1 buc. | |
| Greutate | 5 g |
| Cod articol | 260356 HB7130-2 | |
| EAN / GTIN | 4062406750213 | |
| Număr producător | 260356 HB7130-2 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |