CCMT 060202 CA025P

Cod articol: 260190 CA025P

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    9,07 € / buc.
  • de la 10 buc.
    7,56 € / buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
85 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă CCMT 060202
Rază la colţ 0,2 mm
Categorie CA025P
Materialul sculei Carbură
Strat de acoperire acoperit
Aplicaţia principală P
Condiţie de tăiere ușor întrerupt
Sfărâmător de aşchii GK
Toleranţă M
Adâncime de tăiere ap 0,5 mm - 3 mm
Avans f 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 80 m/min - 330 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Codificare finisare / degroşare Degroșare-finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260190 CA025P
EAN / GTIN 4960664878109

Tabel de aplicaţii

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă
 

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule
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
    Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături