Bară de strunjit din carbură 8/06 mm

Cod articol: 260016 8/06
La cerere
În stoc
49 livrabil imediat
  • Adâncime de strunjire interioară până la: 8×D
  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: DIN 8024
  • Răcire interioară: da

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii Ds 8 mm
Mărimea plăcuţei 6 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la 8×D
Materialul sculei Carbura
Standard DIN 8024
Răcire interioară da
Cod ISO Suport E08K SCLCR/L06
Unghi de reglare κ 95 grad
Plăcuţă amovibilă compatibilă CC.. 0602..
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 10 mm
Decalaj central L3 5 mm
Înălțime de strângere L2 7,6 mm
Lungime cap L1 10 mm
Lungimea totală L 125 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 7
Utilizare Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260016 8/06
EAN / GTIN 4045197651808

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii
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
    ⌀ cozii / Mărimea plăcuţei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături