• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Plăcuță amovibilă pentru strunjire CC.T 060202, pentru prelucrare de finisare

Cod articol.: 260091 PR1725
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
În stoc
174 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Executarea tăierii Cu margini ascuțite (F)
Denumire Inserție de tăiere CCGT060202
Categorie PR1725
Material tăiș Carbură
Grupa de aşchiere M (oțel inoxidabil); P (oţel)
Rază la colţ R 0,2 mm
Strat de acoperire PVD
Clasa de toleranţă G
Denumirea producătorului CC.T 060202
Formă de bază Rombic
Grosime plăcuță de tăiere S 2,38 mm
Lungime muchie așchietoare l 6,5 mm
Diametru plăcuță de tăiere d 6,35 mm
Unghi la colţ 80 grad
Unghi de aşchiere 15 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) 7 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) 7 grad
Cod ISO CCMT 060202
Diametrul orificiului de fixare 3 mm
Adâncimea de tăiere – intervalul de lucru recomandat, min. 0,2 mm
Adâncimea de tăiere – intervalul de lucru recomandat, max. ap max 1,5 mm
Adâncimea de tăiere ap, min. 0,15 mm
Adâncimea de tăiere ap, max. 2 mm
Viteza de tăiere – aplicație principală, min. 60 m/min
Viteza de tăiere – aplicație principală, max. 200 m/min
Viteza de tăiere – aplicație secundară, min. 50 m/min
Viteza de tăiere – aplicație secundară, max. 150 m/min
Alimentare, min. fz 0,03 mm/rot
Alimentare, max. fz 0,2 mm/rot
Placă de tăiere grosime T 2,38 mm
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 CC0602023N
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO da
Direcţie de utilizare neutru
Recomandat pentru material Oțel (P); Oțel inoxidabil (M)
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Tip de fixare Alezaj
Sfărâmător de aşchii da
Condiţie de tăiere întrerupt
Numărul de posibilități de utilizări 2 buc.
Greutate 18,2 g

Identificare și clasificare

Cod articol 260091 PR1725
EAN / GTIN 4960664923342
Număr producător TLM40217
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Oţel < 1100 N/mm²
P
Oţel < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
continu
 
Umiditate maximă