• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Tornillo de palanca articulada, Tipo: 5

Número de artículo: 259018 5
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
12 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Tornillo no especificado
Contenido pieza única
Tamaño de rosca d1 M8
Perfil de accionamiento hexágono interior
Tamaño accionamiento SW3
Longitud nominal L 18,2 mm
Par de apriete máx. recomendado 3 Nm
Ancho de llave s 3 mm
Superficie negro
Forma de la cabeza del tornillo Cabeza plana y redonda
Con collar sí
Unidad de ancho de llave sistema métrico
Paso de rosca P 1,25 mm
Modelo de vástago Rosca parcial
Tipo de rosca Rosca normal ISO métrica
Perforado sí
Material acero

Identificación y clasificación

Número de artículo 259018 5
EAN / GTIN 4062406349493
Número del fabricante 259018 5