VIS DE LEVIER, Type: 16

Réf.: 259018 16
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
65 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit vis non spécifiée
Sommaire pièce unique
Taille de filetage d1 M6
Profil d’entraînement six-pans creux
Taille d’empreinte SW2,5
Longueur nominale L 16 mm
Couple de serrage recommandé max. 2 Nm
Ouverture s 2,5 mm
Surface noir
Forme tête de vis forme de la tête non spécifiée
Avec moyeu oui
Unité d’ouverture de clé système métrique
Pas de filetage P 1 mm
Type de queue Filetage partiel
Type de filetage filetage métrique à pas gros ISO
Matériau acier

Identification et classification

Référence article 259018 16
EAN / GTIN 4062406808945
Réf. fabricant 259018 16