• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Plăcuță amovibilă pentru strunjire CNGA 120404, CBN (0°)

Cod articol.: 255609 MEW
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lubrifiant de răcire ja
Umiditate minimă indicat în anumite condiţii
Umiditate maximă indicat în anumite condiţii
Denumirea producătorului CNGA120404S01215MEW KBN25M
Prelucrare uscată recomandat
Ulei indicat în anumite condiţii
Aer indicat în anumite condiţii
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Zona EX nu
Formă de bază Rombic
Plăcuță de tăiere lată B 12,9 mm
Grosimea plăcuței de tăiere S 4,76 mm
Lungimea plăcuței de tăiere L 12,9 mm
Model cu plăcuță neutru
Lungimea muchiei așchietoare l 12,9 mm
Înălțimea muchiei așchietoare 4,76 mm
Diametrua plăcuței de tăiere d 12,7 mm
Rază la colţ R 0,4 mm
Unghi la colţ 80 grad
Unghi de aşchiere 0 grad
Cod ISO CNGA 120404
Material tăiș BN
Material tăiș, denumire producător KBN25M
Strat de acoperire MEGACOAT
Categorie KBN25M
Placă de tăiere grosime T 4,76 mm
Tip de fixare placă de tăiere C (fixat de sus fără găurire)
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere CN1204042N
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 CN1204042N
Denumire Inserție de tăiere CNGA 120404
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO ja
Standard DIN ISO 1832
Număr de tăişuri 2 buc.
Direcţie de utilizare neutru
Recomandat pentru material Oțel ranforsat (H)
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Posibilitate de ascuţire ulterioară nu
Tip de fixare Prindere
Sfărâmător de aşchii nein
Executarea tăierii Cu margini ascuțite (F)
Condiţie de tăiere întrerupt
Numărul de posibilități de utilizări 2 buc.
Greutate 10 g
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 255609 MEW
EAN / GTIN 4960664507122
Număr producător TBZ01465
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabel de aplicaţii

Oţel < 55 HRC
H
Oţel < 60 HRC
H
Oţel < 67 HRC
H
continu
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţe amovibile CBN cu strat de acoperire MEGACOAT.
MultiEdge Wiper; plăcuţe amovibile cu câte 2 tăişuri cu geometrie Wiper.