{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Hladilno mazalno sredstvo | da | |
| Mokro min. | pogojno primerno | |
| Mokro maks. | pogojno primerno | |
| Oznaka proizvajalca | CNGA120404S01215MEW KBN25M | |
| Suha obdelava | primerno | |
| Olje | pogojno primerno | |
| Zrak | pogojno primerno | |
| Zaščitno območje ESD (EPA) | ne | |
| EX-področje | ne | |
| Osnovna oblika | rombasto | |
| Širina rezalne plošče | 12,9 mm | |
| Debelina rezalne ploščice | 4,76 mm | |
| Dolžina rezalne plošče | 12,9 mm | |
| Izvedba rezalne plošče | nevtralna | |
| Dolžina rezalnega roba | 12,9 mm | |
| Višina rezalnega roba | 4,76 mm | |
| Premer rezalne plošče | 12,7 mm | |
| Radij kota | 0,4 mm | |
| Kotnik | 80 stopinj | |
| Cepilni kot | 0 stopinj | |
| Koda ISO | CNGA 120404 | |
| Rezalni material | BN | |
| Rezalni materiali, oznaka proizvajalca | KBN25M | |
| Prevleka | MEGACOAT | |
| Zvrst | KBN25M | |
| Debelina rezalne plošče | 4,76 mm | |
| Vrsta pritrditve rezalne plošče | C (brez izvrtine, vpeto od zgoraj) | |
| Kodiranje ločilnega mesta, rezalna plošča | CN1204042N | |
| Kodiranje ločilnega mesta, rezalna plošča v skladu z ISO TS 13399-60 | CN1204042N | |
| Opis rezalne plošče | CNGA 120404 | |
| Vrsta izdelka | Rezalna plošča | |
| Z ISO kodo | da | |
| Standard | DIN ISO 1832 | |
| Število rezil | 2 kos | |
| Smer uporabe | nevtralna | |
| Primerno za material | kaljeno jeklo (H) | |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | |
| Možnost naknadnega brušenja | Ne | |
| Vrsta pritrditve | vpenjanje | |
| Lomilec odrezkov | ne | |
| Izvedba rezila | ostrokotno (F) | |
| Rezalni pogoji | prekinjeno | |
| Število možnosti uporab | 2 kos | |
| Masa | 10 g | |
| Vsebina | 1 kos |
| Številka izdelka | 255609 MEW | |
| EAN/GTIN | 4960664507122 | |
| Številka proizvajalca | TBZ01465 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |