Plaquita de corte de torneado CNGA 120404, CBN (0°)

Número de artículo: 255609 MEW
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Lubricante refrigerante
Húmedo mínimo adecuado con restricciones
Húmedo máximo adecuado con restricciones
Denominación del fabricante CNGA120404S01215MEW KBN25M
Procesamiento en seco adecuado
Aceite adecuado con restricciones
Aire adecuado con restricciones
Zona de protección ESD (EPA) no
Área EX no
Forma básica Forma de rombo
Anchura de la plaquita de corte 12,9 mm
Grosor de placas de corte 4,76 mm
Longitud de la plaquita de corte 12,9 mm
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Longitud del borde de corte 12,9 mm
Altura del filo de corte 4,76 mm
Diámetro de la placa de corte 12,7 mm
Radio angular 0,4 mm
Ángulo en punta de rincón 80 grados
Ángulo de desprendimiento 0 grados
Código ISO CNGA 120404
Material de corte BN
Material de corte, denominación del fabricante KBN25M
Recubrimiento MEGACOAT
Clase KBN25M
Grosor de la inserción 4,76 mm
Tipo de fijación de la plaquita de corte C (sin taladro, fijado desde arriba)
Codificación de punto de separación plaquita de corte CN1204042N
Codificación de punto de separación plaquita de corte según ISO TS 13399-60 CN1204042N
Designación plaquita de corte CNGA 120404
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO
Norma DIN ISO 1832
Cantidad de cortes 2 ud.
Dirección de uso neutro
Para material Aceros templados (H)
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Posibilidad de reafilado no
Tipo de fijación Apriete
Rompevirutas no
Ejecución del filo Forma de aristas vivas (F)
Condición de corte interrumpido
Número de opciones de uso 2 ud.
Peso 10 g
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 255609 MEW
EAN / GTIN 4960664507122
Número del fabricante TBZ01465
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tablas de Aplicación

Stål < 55 HRC
H
Stål < 60 HRC
H
Stål < 67 HRC
H
kontinuerlig
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Plaquitas CBN con revestimiento de MEGACOAT.
MultiEdge; 2 filos por plaquita con geometría Wiper.

Descargas y documentos

Productos adecuados