{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Code ISO plaquette | CNGA 120404 | |
| Rayon d'angle | 0,4 mm | |
| Nuance | KBN25M | |
| Type d'outils | CBN | |
| Condition de coupe | Fortement intermittente | |
| Type d'arête de coupe | MEW | |
| Prof. coupe ap | 0,05 mm - 0,2 mm | |
| Avance f | 0,15 mm/tr - 0,3 mm/tr | |
| Vitesse de coupe vc Application principale | 120 m/min - 200 m/min | |
| Nombre de changements/dents | 2 | |
| Classement finition/ébauche | Finition | |
| Type de produit | Plaquette pour tournage |
| Référence article | 255609 MEW | |
| EAN / GTIN | 4960664507122 | |
| Réf. fabricant | TBZ01465 | |
| Fabricant/personne responsable | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |