{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Umiditate minimă | indicat în anumite condiţii | |
| Umiditate maximă | indicat în anumite condiţii | |
| Denumirea producătorului | CNGA120404S01730MET KBN25M | |
| Prelucrare uscată | recomandat | |
| Ulei | indicat în anumite condiţii | |
| Aer | indicat în anumite condiţii | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Zona EX | nu | |
| Formă de bază | Rombic | |
| Plăcuță de tăiere lată B | 12,9 mm | |
| Grosimea plăcuței de tăiere S | 4,76 mm | |
| Lungimea plăcuței de tăiere L | 12,9 mm | |
| Model cu plăcuță | neutru | |
| Lungimea muchiei așchietoare l | 12,9 mm | |
| Înălțimea muchiei așchietoare | 4,76 mm | |
| Diametrua plăcuței de tăiere d | 12,7 mm | |
| Rază la colţ R | 0,4 mm | |
| Unghi la colţ | 80 grad | |
| Unghi de aşchiere | 0 grad | |
| Cod ISO | CNGA 120404 | |
| Material tăiș | BN | |
| Material tăiș, denumire producător | KBN25M | |
| Strat de acoperire | MEGACOAT | |
| Categorie | KBN25M | |
| Placă de tăiere grosime T | 4,76 mm | |
| Tip de fixare placă de tăiere | C (fixat de sus fără găurire) | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere | CN1204042N | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 | CN1204042N | |
| Denumire Inserție de tăiere | CNGA 120404 | |
| Tip produs | Plăcuţă | |
| Cu cod ISO | ja | |
| Standard | DIN ISO 1832 | |
| Număr de tăişuri | 2 buc. | |
| Direcţie de utilizare | neutru | |
| Recomandat pentru material | Oțel ranforsat (H) | |
| Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
| Posibilitate de ascuţire ulterioară | nu | |
| Tip de fixare | Prindere | |
| Sfărâmător de aşchii | nein | |
| Executarea tăierii | Cu margini ascuțite (F) | |
| Condiţie de tăiere | întrerupt | |
| Numărul de posibilități de utilizări | 2 buc. | |
| Greutate | 10 g | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 255609 MET | |
| EAN / GTIN | 4960664507092 | |
| Număr producător | TBZ01460 | |
| Producător/responsabil | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |