Set suporturi pentru capete de strunjire, pe dreapta, Mărime coadă: 16mm

Cod articol.: 255120 16
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă (mm) Setați prețul 16 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Suport de prindere
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Cod ISO Suport PCLNR 1616H09; PDJNR 1616H11
Lungimea totală L 100 mm
Lăţime funcţională L4 20 mm
Forma cozii pătrată
Standard Werksnorm
Număr de piese 2 buc.
Înălţimea cozii h 16 mm
Lăţimea cozii b 16 mm
Formă piatră pătrată
Procedeu de prelucrare strunjire exterioară
Plăcuţă amovibilă compatibilă CN.. 09T3..; DN.. 1104..
Cuprins Set / sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol 255120 16
EAN / GTIN 4062406383084
Număr producător 255120 16