Set suporturi pentru capete de strunjire, pe dreapta, Mărime coadă: 20mm

Cod articol.: 255120 20
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă (mm) Setați prețul 20 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Suport de prindere
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Cod ISO Suport PCLNR 2020K12; PDJNR 2020K11
Lungimea totală L 125 mm
Lăţime funcţională L4 25 mm
Forma cozii pătrată
Standard DIN ISO 5610, Werksnorm
Număr de piese 2 buc.
Înălţimea cozii h 20 mm
Lăţimea cozii b 20 mm
Formă piatră pătrată
Lungimea capului L1 28 mm
Procedeu de prelucrare strunjire exterioară
Plăcuţă amovibilă compatibilă CN.. 1204..; DN.. 1104..
Cuprins Set / sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol 255120 20
EAN / GTIN 4062406383091
Număr producător 255120 20