• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Există o alternativă la acest produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire VNMG 160404, pentru finisare

Cod articol.: 251752 PR015S
Reducere
14,54 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 31 iul. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lubrifiant de răcire Da
Umiditate minimă recomandat
Umiditate maximă recomandat
Prelucrare uscată indicat în anumite condiţii
Ulei recomandat
Aer indicat în anumite condiţii
Formă de bază Rombic
Grosimea plăcuței de tăiere S 4,76 mm
Lungimea plăcuței de tăiere L 16,61 mm
Model cu plăcuță neutru
Lungimea muchiei așchietoare l 16,5 mm
Diametrua plăcuței de tăiere d 9,525 mm
Rază la colţ R 0,4 mm
Unghi la colţ 35 grad
Lățimea șanfrenului C 0 mm
Unghi de aşchiere 23 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) 0 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) 0 grad
Cod ISO VNMG160404
Diametrul orificiului de fixare 3,81 mm
Execuție spargere așchii MQ
Material tăiș HC-S15
Grupa de aşchiere S (materiale greu de prelucrat)
Grupă de aplicaţii ale sculelor S15
Material tăiș, denumire producător PR015S
Strat de acoperire Megacoat Hard
Categorie PR015S
Placă de tăiere grosime T 4,76 mm
Tip de fixare placă de tăiere M (cu gaură cil. de sus și strâns peste gaură)
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere VNMG160404
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 VNMG160404
Denumire Inserție de tăiere VNMG160404
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO Da
Număr de tăişuri 4 buc.
Direcţie de utilizare neutru
Recomandat pentru material Superaliaje termorezistente (S)
Clasa de toleranţă M
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Tip de fixare Alezaj
Sfărâmător de aşchii Da
Executarea tăierii Rotunjită (E)
Greutate 10 g
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 251752 PR015S
EAN / GTIN 4960664837526
Număr producător TLJ07626
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabel de aplicaţii

Ti > 850 N/mm²
S
Inconel
S
continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă