{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Umiditate minimă | recomandat | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Prelucrare uscată | indicat în anumite condiţii | |
| Ulei | recomandat | |
| Aer | indicat în anumite condiţii | |
| Formă de bază | Rombic | |
| Grosimea plăcuței de tăiere S | 4,76 mm | |
| Lungimea plăcuței de tăiere L | 16,61 mm | |
| Model cu plăcuță | neutru | |
| Lungimea muchiei așchietoare l | 16,6 mm | |
| Diametrua plăcuței de tăiere d | 9,525 mm | |
| Rază la colţ R | 0,4 mm | |
| Unghi la colţ | 35 grad | |
| Lățimea șanfrenului C | 0 mm | |
| Unghi de aşchiere | 15 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) | 0 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) | 0 grad | |
| Cod ISO | VNMG160404 | |
| Diametrul orificiului de fixare | 3,81 mm | |
| Execuție spargere așchii | MQ | |
| Grupa de aşchiere | S (materiale greu de prelucrat) | |
| Grupă de aplicaţii ale sculelor | S05 | |
| Material tăiș, denumire producător | SW05 | |
| Strat de acoperire | neacoperită | |
| Categorie | SW05 | |
| Placă de tăiere grosime T | 4,76 mm | |
| Tip de fixare placă de tăiere | M (cu gaură cil. de sus și strâns peste gaură) | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere | VNMG160404 | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 | VNMG160404 | |
| Denumire Inserție de tăiere | VNMG160404 | |
| Tip produs | Plăcuţă | |
| Cu cod ISO | da | |
| Număr de tăişuri | 4 buc. | |
| Direcţie de utilizare | neutru | |
| Recomandat pentru material | Titan | |
| Clasa de toleranţă | M | |
| Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
| Tip de fixare | Alezaj | |
| Sfărâmător de aşchii | da | |
| Executarea tăierii | Rotunjită (E) | |
| Greutate | 10 g | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 251752 SW05 | |
| EAN / GTIN | 4960664629923 | |
| Număr producător | TWH07626 | |
| Producător/responsabil | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |