{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip de fixare placă de tăiere | P (cu gaură cil. strâns peste gaură) | |
| Număr de tăişuri | 6 buc. | |
| Denumire Inserție de tăiere | TNMG160404 | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Clasa de toleranţă | M | |
| Formă de bază | triunghiular | |
| Versiune plăcuță de tăiere | neutru | |
| Diametru plăcuță de tăiere d | 9,525 mm | |
| Cod ISO | TNMG 160404 | |
| Diametrul orificiului de fixare | 3,81 mm | |
| Adâncimea de tăiere – intervalul de lucru recomandat, min. | 0,2 mm | |
| Adâncimea de tăiere – intervalul de lucru recomandat, max. ap max | 1 mm | |
| Adâncimea de tăiere ap, min. | 0,25 mm | |
| Adâncimea de tăiere ap, max. | 4 mm | |
| Vorschub pro Umdrehung min. f | 0,04 mm/rot | |
| Vorschub pro Umdrehung max. f | 0,2 mm/rot | |
| Grupa de așchiere, specifică producătorului | S10 | |
| Material tăiș, denumire producător | PR115S | |
| Placă de tăiere grosime T | 4,76 mm | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere | TN1604042N | |
| Tip produs | Plăcuţă | |
| Cu cod ISO | da | |
| Standard | DIN ISO 1832 | |
| Direcţie de utilizare | neutru | |
| Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
| Tip de fixare | Alezaj | |
| Sfărâmător de aşchii | da | |
| Numărul de posibilități de utilizări | 6 buc. | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 251472 PR115S | |
| EAN / GTIN | 4960664035755 | |
| Număr producător | TLV00080 | |
| Producător/responsabil | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |