• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Există o alternativă la acest produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire TNMG 160404, pentru finisare

Cod articol.: 251472 PR015S
Reducere
9,87 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 22 nov. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip de fixare placă de tăiere P (cu gaură cil. strâns peste gaură)
Număr de tăişuri 6 buc.
Denumire Inserție de tăiere TNMG160404
Material tăiș Carbură
Clasa de toleranţă M
Execuție spargere așchii MQ
Formă de bază triunghiular
Versiune plăcuță de tăiere neutru
Diametru plăcuță de tăiere d 9,525 mm
Cod ISO TNMG 160404
Diametrul orificiului de fixare 3,81 mm
Adâncimea de tăiere – intervalul de lucru recomandat, min. 0,2 mm
Adâncimea de tăiere – intervalul de lucru recomandat, max. ap max 1,5 mm
Adâncimea de tăiere ap, min. 0,2 mm
Adâncimea de tăiere ap, max. 1,5 mm
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,05 mm/rot
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,18 mm/rot
Material tăiș, denumire producător PR015S
Placă de tăiere grosime T 4,76 mm
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere TN1604042N
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO da
Standard DIN ISO 1832
Direcţie de utilizare neutru
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Tip de fixare Alezaj
Sfărâmător de aşchii da
Numărul de posibilități de utilizări 6 buc.
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 251472 PR015S
EAN / GTIN 4960664837458
Număr producător TLJ06276
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabel de aplicaţii

Ti > 850 N/mm²
S
Inconel
S
continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă