• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Plaquita de corte de torneado TNMG 160404, para el acabado

Número de artículo: 251472 PR115S
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
  • Cantidad mínima de pedido 10 unidades
  • Pasos del pedido: 10 unidades
a petición
En stock
70 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de fijación de la plaquita de corte
P (con taladro cilíndrico fijado sobre taladro)
Cantidad de cortes
6 ud.
Designación plaquita de corte
TNMG 160404
Clase
PR115S
Material de corte
MD
Grupo de arranque de virutas
S (materiales difícilmente mecanizables)
Radio angular R
0,4 mm
Clase de tolerancia
M
Modelo de rompevirutas
MQ
Forma básica
forma triangular
Ejecución de la plaquita de corte
neutro
Diámetro de la placa de corte d
9,525 mm
Ángulo en punta de rincón
60 grados
Ángulo de incidencia normal (filo principal)
0 grados
Código ISO
TNMG 160404
Diámetro del orificio de fijación
3,81 mm
Profundidad de corte recomendada, mín.
0,2 mm
Profundidad de corte recomendada, máx. ap max
1 mm
Profundidad de corte ap, mín.
0,25 mm
Profundidad de corte ap, máx.
4 mm
Avance por vuelta mín. f
0,04 mm/rev.
Avance por vuelta máx. f
0,2 mm/rev.
Grupo de arranque de virutas, específico del fabricante
S10
Material de corte, denominación del fabricante
PR115S
Grosor de la inserción T
4,76 mm
Codificación de punto de separación plaquita de corte
TN1604042N
Tipo de producto
Plaquita de corte
con código ISO
sí
Norma
DIN ISO 1832
Dirección de uso
neutro
Asignación fino/desbaste
Desbaste-acabado
Tipo de fijación
Perforación
Rompevirutas
sí
Condición de corte
ligeramente interrumpido
Número de opciones de uso
6 ud.
Contenido
pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 251472 PR115S
EAN / GTIN 4960664035755
Número del fabricante TLV00080
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tablas de Aplicación

Ti > 850 N/mm²
S
Inconel
S
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal