• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte TNMG 160404, für Schlichtbearbeitung

Artikel-Nr.: 251472 PR115S
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
70 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Befestigungsart Schneidplatte P (mit zyl. Bohrung über Bohrung geklemmt)
Anzahl Schneiden 6 St.
Bezeichnung Schneidplatte TNMG 160404
Sorte PR115S
Schneidstoff HM
Zerspanungsgruppe S (schwer zerspanbare Werkstoffe)
Eckenradius R 0,4 mm
Toleranzklasse M
Ausführung Spanbrecher MQ
Grundform dreieckig
Ausführung Schneidplatte neutral
Durchmesser Schneidplatte d 9,525 mm
Eckenwinkel 60 Grad
Normalfreiwinkel (Hauptschneide) 0 Grad
ISO-Code TNMG 160404
Befestigungslochdurchmesser 3,81 mm
Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, min. 0,2 mm
Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, max. ap max 1 mm
Schnitttiefe ap, min. 0,25 mm
Schnitttiefe ap, max. 4 mm
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,04 mm/U
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,2 mm/U
Zerspanungsgruppe, herstellerspezifisch S10
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung PR115S
Schneidplattendicke T 4,76 mm
Trennstellenkodierung Schneidplatte TN1604042N
Produktart Schneidplatte
mit ISO Code ja
Norm DIN ISO 1832
Einsatzrichtung neutral
Schlicht / Schrupp-Zuordnung Schlichten
Befestigungsart Bohrung
Spanbrecher ja
Schnittbedingung leicht unterbrochen
Anzahl Nutzungsmöglichkeiten 6 St.
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 251472 PR115S
EAN / GTIN 4960664035755
Herstellernummer TLV00080
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Anwendertabelle

Ti > 850 N/mm²
S
Inconel
S
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
nass maximal