• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Plaquette de tournage TNMG 160404, pour finition

Réf.: 251472 PR115S
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 10 unités
  • Etapes de la commande : 10 unités
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de lèvres 6 pc.
Exécution des dents arrondi (E)
Désignation de la plaquette TNMG160404
Nuance de coupe HC-S10
Groupe d’usinage S (matériaux difficiles à usiner)
rayon d’angle R 0,4 mm
Revêtement PVD
Classe de tolérance M
Exécution brise-copeaux MQ
Référence fabricant TNMG160404MQ PR115S
Forme de base forme triangulaire
Epaisseur plaquette S 4,76 mm
Exécution de la plaquette neutre
Longueur arête de coupe l 16,5 mm
Hauteur arête de coupe 4,76 mm
Diamètre plaquette d 9,525 mm
angle de pointe 60 degré
Angle de coupe 15 degré
Angle de dépouille standard (arête principale) 0 degré
Angle de dépouille standard (arête secondaire) 0 degré
Code ISO TNMG160404
Diamètre du trou de fixation 3,81 mm
Profondeur de coupe zone de travail recommandée, min. 0,2 mm
Profondeur de coupe zone de travail recommandée, max. ap max 1 mm
Profondeur de coupe ap, min. 0,25 mm
Profondeur de coupe ap, max. 4 mm
Vitesse de coupe application principale, min. 25 m/min
Vitesse de coupe application principale, max. 70 m/min
Avance, min. fz 0,04 mm/tr
Avance, max. fz 0,2 mm/tr
Groupe d’usinage, spécifique au fabricant S10
Nuances de coupe, désignation du fabricant PR115S
Epaisseur de plaquette T 4,76 mm
Codage du point de séparation plaquette suivant ISO TS 13399-60 TN1604042N
type de produit Plaquettes
Avec code ISO oui
Sens d’utilisation neutre
Pour matériau alliages spéciaux réfractaires (S)
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Type de fixation Alésage
Brise-copeaux oui
Condition de coupe Interrompue
Nombre de possibilités d’utilisation 6 pc.
Poids 16,2 g

Identification et classification

Référence article 251472 PR115S
EAN / GTIN 4960664035755
Réf. fabricant TLV00080
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tableau d’application

Ti > 850 N/mm²
S
Inconel
S
Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.