Plăcuță amovibilă pentru strunjire DNMG 150608, pentru finisare

Cod articol.: 250697 PV720
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
În stoc
62 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip de fixare placă de tăiere P (cu gaură cil. strâns peste gaură)
Număr tăişuri 4 buc.
Denumire Inserție de tăiere DNMG 150608
Categorie PV720
Material tăiș Metaloceramice
Grupa de aşchiere P (oţel)
Rază la colţ R 0,8 mm
Strat de acoperire PVD
Clasa de toleranţă M
Execuție spargere așchii PQ
Prelucrare uscată recomandat
Lubrifiant de răcire da
Formă de bază Rombic
Grosime plăcuță de tăiere S 6,35 mm
Versiune plăcuță de tăiere neutru
Lungime muchie așchietoare l 15,5 mm
Înălțime muchie așchietoare 6,35 mm
Diametru plăcuță de tăiere d 12,7 mm
Unghi la colţ 55 grade
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) 0 grade
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) 0 grade
Cod ISO DNMG 150608
Diametrul orificiului de fixare 5,16 mm
Adâncimea de tăiere – intervalul de lucru recomandat, min. 0,2 mm
Adâncimea de tăiere – intervalul de lucru recomandat, max. ap max 2,5 mm
Adâncimea de tăiere ap, min. 0,55 mm
Adâncimea de tăiere ap, max. 3,75 mm
Viteza de tăiere – aplicație principală, min. 110 m/min
Viteza de tăiere – aplicație principală, max. 520 m/min
Avans per rotație min. f 0,05 mm/rot
Avans per rotație max. f 0,3 mm/rot
Denumire standard material de tăiere, 2. Prioritate HC-M
Grupa de așchiere, specifică producătorului P01,M01
Material tăiș, denumire producător PV720
Placă de tăiere grosime T 6,35 mm
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere DN1506082N
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 DN1506082N
Tip produs Plăcuţă
cu cod ISO da
Standard DIN ISO 1832
Direcţie de utilizare neutru
recomandat pentru material Oțel (P)
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Tip de fixare Alezaj
Sfărâmător de aşchii da
Condiţie de tăiere permanent
Numărul de posibilități de utilizări 4 buc.
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 250697 PV720
EAN / GTIN 4960664724581
Număr producător TLD03973
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Oţel < 1100 N/mm²
P
Oţel < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
continu
 
Uscat