Plăcuță amovibilă pentru strunjire DNMG 150608, pentru finisare

Cod articol.: 250697 CCX
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
În stoc
125 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip de fixare placă de tăiere P (cu gaură cil. strâns peste gaură)
Număr de tăişuri 4 buc.
Denumire Inserție de tăiere DNMG 150608
Categorie CCX
Material tăiș Metaloceramice
Grupa de aşchiere K (fontă); P (oţel)
Rază la colţ R 0,8 mm
Strat de acoperire CVD
Clasa de toleranţă M
Execuție spargere așchii PP
Prelucrare uscată recomandat
Lubrifiant de răcire da
Formă de bază Rombic
Grosime plăcuță de tăiere S 6,35 mm
Versiune plăcuță de tăiere neutru
Lungime muchie așchietoare l 15,5 mm
Înălțime muchie așchietoare 6,35 mm
Diametru plăcuță de tăiere d 12,7 mm
Unghi la colţ 55 grade
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) 0 grade
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) 0 grade
Cod ISO DNMG 150608
Diametrul orificiului de fixare 5,16 mm
Adâncimea de tăiere – intervalul de lucru recomandat, min. 0,2 mm
Adâncimea de tăiere – intervalul de lucru recomandat, max. ap max 1,5 mm
Adâncimea de tăiere ap, min. 0,55 mm
Adâncimea de tăiere ap, max. 3,75 mm
Viteza de tăiere – aplicație principală, min. 210 m/min
Viteza de tăiere – aplicație principală, max. 450 m/min
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,05 mm/rot
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,35 mm/rot
Grupa de așchiere, specifică producătorului P01
Material tăiș, denumire producător CCX
Placă de tăiere grosime T 6,35 mm
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere DN1506082N
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 DN1506082N
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO da
Standard DIN ISO 1832
Direcţie de utilizare neutru
Recomandat pentru material Fontă gri (K); Oțel (P)
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Tip de fixare Alezaj
Sfărâmător de aşchii da
Condiţie de tăiere permanent
Numărul de posibilități de utilizări 4 buc.
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 250697 CCX
EAN / GTIN 4960664900886
Număr producător TMJ00030
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Oţel < 1100 N/mm²
P
Oţel < 1400 N/mm²
P
GG(G)
K
continu
 
Uscat