HFFH 60L-2 Suporturi de lamă pentru canelare axială.

Cod articol.: 2500759
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Serie HELIFACE
Adâncime de tăiere max. 14 mm
Domeniul de aplicare Canelură exterioară axială
Tip produs Suport de plăcuţe
Lungime 150 mm
Lăţime 4,4 mm
Înălţime 32 mm
Lăţime de canelare 2 mm
Este posibilă canelarea axială da
Tip de utilizare pe stânga

Identificare și clasificare

Cod articol 2500759
EAN / GTIN 7291075328578
Număr producător 2500759
L-Număr L23920 385

Descriere

Descriere:

Suporturi de lamă pentru canelare axială.

Caracteristică:

  • Diametrul maxim exterior la canelare axială (DAXX): 80 mm
  • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 60 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 14 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea de aşchiere (CW): 2 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 4.4 mm
  • Lungime totală (OAL): 150 mm
  • Înălțimea cozii (H): 32 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELIFACE" Vedeţi-le pe toate