HFHL 25-200-6T20 Suport de scule compact pentru canelare axială și rindeluire, Dmin 26 mm

Cod articol.: 2500566
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie HELIFACE
Tip produs Cuţit de strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol 2500566
EAN / GTIN 7291075033816
Număr producător 2500566
L-Număr L23920 333

Descriere

Descriere:

Suport de sculă de canelare/ strunjire axială, adâncime de tăiere, max. (CDX) 20 mm, lățime de tăiere (CW) 6 mm, lungime totală (OAL) 150 mm

Caracteristică:

  • Diametrul maxim exterior la canelare axială (DAXX): 3000 mm
  • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 200 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 20 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea de aşchiere (CW): 6 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 23 mm
  • Lungimea capului (LH): 37.5 mm
  • Lungime totală (OAL): 150 mm
  • Înălțimea cozii (H): 25 mm
  • Lățimea cozii (B): 25 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELIFACE" Vedeţi-le pe toate