HFHL 25M Porte-outils monoblocs pour usinages frontaux peu profonds.

Réf.: 2500140
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série HELIFACE
Type de produit Porte-outils à levier

Identification et classification

Référence article 2500140
EAN / GTIN 7291075033878
Réf. fabricant 2500140
Article hors catalogue L23920 314

Description

Description:

Porte-plaquettes de gorges frontales et dressage de face, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 5.3 mm, Largeur de coupe Maximum (CWX) 6 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 3 mm, Longueur hors tout (OAL) 150 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur Maximum gorge axiale (DAXX) 2000 mm
  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 20 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 5.3 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 6 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 3 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 25 mm
  • Longueur tête (LH) 36 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 150 mm
  • Hauteur attachement (H) 25 mm
  • Largeur attachement (B) 25 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "HELIFACE" Afficher tout