{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | suport de scule de înșurubat | |
| Diametrul cozii DS | 32 mm; 20 mm | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică; Suport șurub | |
| Moment de strângere | 35 Nm | |
| Lungimea totală L | 216 mm | |
| Lungime activă A | 155 mm | |
| Răcirea internă este posibilă | da | |
| Formă | Coadă cilindrică | |
| Răcire interioară | da | |
| Intrare lubrifiant de răcire | cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Serie | TopCut | |
| Denumirea producătorului | Aufnahme 90°, zylindrisch mit IK lang, Typ: 29 | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat | |
| Codarea punctului de separare | ZYL03200115; SAD0290xx15 | |
| Formular de înregistrare | Arbore neted | |
| Design de montare | metric; metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 32 mm; 29 mm | |
| Tip de prindere | Cep; Cep | |
| Clasa de toleranță la prindere | h6 | |
| Lungimea tijei LS | 61 mm | |
| Tip de coadă | HA | |
| Interfață pe partea utilajului | Diametru coadă = 32 mm | |
| Unghiul conului | 90 grad | |
| Cu orificiu al canalului de răcire | da | |
| Lungime utilă LN | 152,5 mm | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Greutate | 1,1 kg | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 239745 29 | |
| EAN / GTIN | 4062406115784 | |
| Număr producător | 239745 29 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |