Hållare 90°, cylindrisk med IK Lång 29

Art-nr: 239745 29
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
2 styck i lager
  • Invändig: ja
  • Skaft: DIN 6535 HA med h6

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie TopCut
Invändig ja
Skaft DIN 6535 HA med h6
passar till diameter genomgående hål 32,21 mm - 50 mm
passar till diameter bottenhål 40,21 mm - 50 mm
totallängd L 216 mm
Effektiv längd L1 152,5 mm
Skaftdiameter DS h6 32 mm
rekommenderat åtdragningmoment 35 Nm
Produktslag Hållare för fräs med gänga

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 239745 29
EAN/GTIN 4062406115784

Benämning

Utförande:

I NC-anpassat utförande med rak skaft-⌀ för standardiserad fastsättning i hydraul- eller högprecisionsspännchuckar för högsta noggrannhet och processäkerhet.

Anmärkning:

Beakta hållarstorleken för hållare och brotschhuvuden. Ytterligare hållare nr 210550210582 och nr 212000.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Vändskär

Från samma serie "TopCut" Visa alla
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen