{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Produktart | Einschraubwerkzeug-Aufnahme | |
| Durchmesser Schaft DS | 32 mm; 20 mm | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft; Schraubaufnahme | |
| Anzugsmoment | 35 Nm | |
| Länge gesamt L | 216 mm | |
| Auskraglänge A | 155 mm | |
| Innenkühlung möglich | ja | |
| Form | Zylinderschaft | |
| Innenkühlung | ja | |
| Kühlschmierstoffeintritt | mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch | |
| Kühlschmierstoffaustritt | mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig; werkstückseitig | |
| Trennstellenkodierung | ZYL03200115; SAD0290xx15 | |
| Aufnahmeform | glatter Schaft | |
| Aufnahmeausführung | metrisch; metrisch | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 32 mm; 29 mm | |
| Aufnahmeart | Zapfen; Zapfen | |
| Aufnahmetoleranzklasse | h6 | |
| Länge Schaft LS | 61 mm | |
| Schaftausführung | HA | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Serie | TopCut | |
| Herstellerbezeichnung | Aufnahme 90°, zylindrisch mit IK lang, Typ: 29 | |
| Schnittstelle maschinenseitig | Schaftdurchmesser = 32 mm | |
| Kegelwinkel | 90 Grad | |
| mit Kühlkanalbohrung | ja | |
| Nutzlänge L1 | 152,5 mm | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1; Trennstelle 2 | |
| Gewicht | 1,1 kg | |
| Inhalt | 1 St. |
| Artikelnummer | 239745 29 | |
| EAN / GTIN | 4062406115784 | |
| Herstellernummer | 239745 29 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |