{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Da | |
| Lubrifiant de răcire | Da | |
| Serie | B301 | |
| Denumirea producătorului | KOMET® Feinverstellkopf | |
| Diametru min. de tăiere | 35,5 mm | |
| Diametru max. de tăiere | 42 mm | |
| Lungime activă | 50 mm | |
| Increment de reglare radial | 0,001 mm | |
| Lungimea totală | 68,5 mm | |
| Tip produs | Capul arborelui | |
| Direcţie de tăiere | cu tăiş pe dreapta | |
| Procedeu de prelucrare | Sfredelire (BAB) | |
| Posibilitate de reglare | setare radială | |
| Greutate | 0,18 kg |
| Cod articol | 238301 35,5 | |
| EAN / GTIN | 4047109005662 | |
| Număr producător | B30 11020 | |
| Producător/responsabil | Plastics & Seals s.r.l., Via Bene Vagienna 19, 12060 Lequio Tanaro, Italia |