• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

KOMET®Feinverstellkopf B301, ⌀ Dmin: 35,5mm

Artikel-Nr.: 238301 35,5

Variante und Stückzahl wählen

⌀ Dmin (mm) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Spindelkopf
Innenkühlung ja
Kühlschmierstoff ja
Serie B301
Herstellerbezeichnung KOMET® Feinverstellkopf
Schneidendurchmesser min. Dmin 35,5 mm
Schneidendurchmesser max. Dmax 42 mm
Auskraglänge A 50 mm
Verstellinkrement radial 0,001 mm
Länge gesamt L 68,5 mm
Schneidrichtung rechtsschneidend
Bearbeitungsverfahren Aufbohren (BAB)
Einstellbarkeit radiale Einstellung
Gewicht 0,18 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 238301 35,5
EAN / GTIN 4047109005662
Herstellernummer B30 11020
Hersteller/verantwortliche Person Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Beschreibung

Ausführung:

Mit ABS® Anbindung B301 und zur Aufnahme der Feindreheinsätze M302.
Der kleinste Zustellschritt beträgt 0,002 mm im ⌀ über Nonius. Zentrale Kühlmittelversorgung bis zur Schneide.

Verwendung:

Zum Ausbohren von ⌀29,5 bis 121 mm.
Verstellung des Feindreheinsatzes im geklemmten Zustand für höchste Arbeitsgenauigkeit.

Hinweis:

Passenden Feindreheinsatz Nr. 238310 (M302) und Wendeschneidplatten bitte separat bestellen.