Barra de mandrinar para herramientas de husillo

Número de artículo: 237640
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Barra de mandrinar
Forma de cabeza cuadrada
Designación plaquita de corte CC..0602..
Longitud total L 115 mm
Profundidad interior máx. 85 mm
Diámetro del taladro mín. D1 29,75 mm
Diámetro vástago Ds 16 mm
Refrigeración interior sí
Salida de lubricante refrigerante con salida de lubricante refrigerante por la placa de corte
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Diámetro vástago DS 16 mm
Lubricante refrigerante sí
Forma del mango redondo
Amortiguación de vibraciones no
Procedimiento de mecanizado torneado exterior e interior
Interfaz Punto de separación 1

Identificación y clasificación

Número de artículo 237640
EAN / GTIN 4045197581488
Número del fabricante 237640
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

⌀ mango 16 mm. Con refrigeración interior.
L = longitud máxima de mandrinado.