Bară pentru strunjire interioară

Cod articol.: 237636
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bară pentru strunjire interioară
Denumire Inserție de tăiere CC..0602..
Lungimea totală L 115 mm
Adâncime de strunjire interioară max. 82 mm
Diametru min. alezaj D1 24,75 mm
Diametrul arborelui Ds 16 mm
Răcire interioară da
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, radială
Lubrifiant de răcire da
Forma cozii rotund
Amortizarea vibraţiilor da
Procedeu de prelucrare strunjire interioară

Identificare și clasificare

Cod articol 237636
EAN / GTIN 4045197584243
Număr producător 237636
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

⌀ cozii 16 mm. Cu răcire interioară.
L = lungime maximă de alezare.