{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu |
Vyvrtávací tyč
|
|
| Označení řezné destičky |
CC.. 0602..
|
|
| Celková délka L |
115 mm
|
|
| Vnitřní hloubka soustružení max. |
82 mm
|
|
| Průměr otvoru min. D1 |
24,75 mm
|
|
| Průměr hřídele Ds |
16 mm
|
|
| Vnitřní chlazení |
ano
|
|
| Vstup chladicí a mazací kapaliny |
se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
|
|
| Výstup chladicí a mazací kapaliny |
s výstupem chladicího maziva, radiální
|
|
| Chladicí a mazací prostředek |
ano
|
|
| Typ stopky |
kulatá
|
|
| Tlumení vibrací |
ano
|
|
| Postupy obrábění |
vnitřní soustružení
|
| Katalogové číslo | 237636 | |
| EAN / GTIN | 4045197584243 | |
| Číslo výrobce | 237636 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |