Držač za unutarnje tokarenje

Artikl br.: 237636
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice CC..0602..
Duljina D (L) 82 mm
Duljina 1 115 mm
⌀-područje 24,75 mm - 30,1 mm
Vrsta proizvoda Držač za unutarnje tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 237636
EAN / GTIN 4045197584243

Opis

Izvedba:

Drška ⌀ 16 mm. S unutarnjim hlađenjem.
L = maksimalna duljina izvrtanja.