• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Barre d’alésage pour outils à broche

Réf.: 237636
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne oui
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, radiale
Lubrifiant oui
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Format d’image queue lisse
Diamètre de queue 16 mm
Longueur de queue 115 mm
Type de queue ronde
Diamètre de queue 16 mm
Forme de la tête ronde
Diamètre d’alésage min. 24,75 mm
Profondeur de tournage intérieur max. 82 mm
Type de porte-outils forme droite (G)
Type de fixation de la plaquette C (sans alésage, serrage par le dessus)
Désignation de la plaquette CC..0602..
Interface interface 1
Longueur totale 115 mm
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Type de produit Barre d’alésage
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 237636
EAN / GTIN 4045197584243
Réf. fabricant 237636
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

⌀ queue 16 mm. Avec arrosage interne.
L = longueur d'alésage max.